MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20AF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20AF) SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)20 アジャスタボルト(-) 標準 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41447008 MXS12-20AF-M9BM
CADデータダウンロード
1 M9B
52,250
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41447017 MXS12-20AF-M9NW
CADデータダウンロード
0.5 M9NW
52,470
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41447026 MXS12-20AF-M9NL
CADデータダウンロード
3 M9N
52,800
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41447035 MXS12-20AF-M9BWL
CADデータダウンロード
3 M9BW
53,130
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41447044 MXS12-20AF-M9BZ
CADデータダウンロード
5 M9B
53,350
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする