曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41449074MXS12-30BT-A93S0.5A93(S) 1ヶ付
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449083MXS12-30BT-M9PS0.5M9P(S) 1ヶ付
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449092MXS12-30BT-M9NS0.5M9N(S) 1ヶ付
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449108MXS12-30BT-M9NZ5M9N(-) 2ヶ付
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする