SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41449205
MXS12-30P-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,920
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449214
MXS12-30P-M9NS
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,030
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください