SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75AF)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41452084
MXS12-75AF-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
66,660
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41452093
MXS12-75AF-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
66,660
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41452102
MXS12-75AF-M9PZ
CADデータダウンロード
5
M9P
¥
67,320
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください