SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75ATF)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41452477
MXS12-75ATF-M9NW
CADデータダウンロード
12
75
M9NW
¥
63,090
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41452486
MXS12-75ATF-M9NV
CADデータダウンロード
12
75
M9NV
¥
63,420
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください