SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75BT)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41452784
MXS12-75BT-M9PL
CADデータダウンロード
¥
62,210
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください