SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100BT)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41456372
MXS16-100BT-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
71,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください