SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASR)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41456817
MXS16-10ASR-A90L
CADデータダウンロード
A90
(-) 2ヶ付
¥
50,380
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41456826
MXS16-10ASR-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
50,770
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41456835
MXS16-10ASR-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください