SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10BT)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41457063
MXS16-10BT-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
48,680
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41457072
MXS16-10BT-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
49,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください