SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10BT)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41467256
MXS20-10BT-A93
CADデータダウンロード
¥
50,930
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください