SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469015
MXS20-20ASR-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
59,020
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469024
MXS20-20ASR-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
59,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469033
MXS20-20ASR-M9NZ
CADデータダウンロード
5
M9N
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください