MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)30 アジャスタボルト(-) 標準 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41469654 MXS20-30ASF-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
55,940
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41469663 MXS20-30ASF-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
56,270
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする