SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASR)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469688
MXS20-30ASR-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469697
MXS20-30ASR-M9NWM
CADデータダウンロード
1
M9NW
¥
59,020
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください