曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100ASR)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100ASR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41477932MXS25-100ASR-A900.5A90
87,450
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41477948MXS25-100ASR-M9NL3M9N
91,850
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41477957MXS25-100ASR-M9PL3M9P
91,850
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする