曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-125BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-125BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41478867MXS25-125BT-M9BWS0.5M9BW(S) 1ヶ付
89,210
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41478876MXS25-125BT-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
93,170
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする