曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41480976MXS25-40BT-M9BW0.5M9BW
63,530
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41480985MXS25-40BT-M9BZ5M9B
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする