SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10AF)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491372
MXS8-10AF-A93LS
CADデータダウンロード
¥
43,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください