SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BSAT)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41492982
MXS8-20BSAT-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41492998
MXS8-20BSAT-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493007
MXS8-20BSAT-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
47,360
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493016
MXS8-20BSAT-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
47,910
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください