SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BT)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493068
MXS8-20BT-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493077
MXS8-20BT-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください