SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40BSAT)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41495073
MXS8-40BSAT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
52,640
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495082
MXS8-40BSAT-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
52,860
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41495098
MXS8-40BSAT-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください