SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-210)
ストローク(mm)
210
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517753
MY1B10G-210-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
29,540
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517762
MY1B10G-210-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください