MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1800LL7)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1800LL7) SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1800 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41535786 MY1B20-1800LL7
CADデータダウンロード
76,180
66,980
73,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41535795 MY1B20-1800LL7-M9BW
CADデータダウンロード
82,340
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする