MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-195A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-195A) SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)195 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41536127 MY1B20-195A
CADデータダウンロード
41,800
38,980
42,878 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41536136 MY1B20-195A-A93
CADデータダウンロード
45,210
39,980
43,978 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする