MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300LH)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300LH) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41538963 MY1B20-300LH-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
56,540
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41538972 MY1B20-300LH-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
57,200
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする