MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500A) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)500 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41541754 MY1B20-500A-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N
52,250
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41541763 MY1B20-500A-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW
53,240
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41541772 MY1B20-500A-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BWV
53,240
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする