MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-125)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-125) SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41545735 MY1B20G-125-A93L
CADデータダウンロード
A93
41,140
37,980
41,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41545744 MY1B20G-125-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
43,340
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする