MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1000HH7Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1000HH7Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41551834 MY1B25-1000HH7Z
CADデータダウンロード
82,560
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41551843 MY1B25-1000HH7Z-M9BA
CADデータダウンロード
90,370
81,980
90,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする