曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-220Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-220Z) - SMC
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41591068MY1B25G-220Z
¥50,490
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591077MY1B25G-220Z-A93L
¥54,560
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591086MY1B25G-220Z-M9BM
¥56,430
¥51,980
¥57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする