曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-250LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-250LZ) - SMC
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41591664MY1B25G-250LZ
¥65,230
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591673MY1B25G-250LZ-A93
¥68,640
¥62,980
¥69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591682MY1B25G-250LZ-A93L
¥69,300
¥62,980
¥69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591698MY1B25G-250LZ-M9B
¥70,840
¥63,980
¥70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591707MY1B25G-250LZ-M9BL
¥71,500
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591716MY1B25G-250LZ-M9BWM
¥71,720
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591725MY1B25G-250LZ-M9NL
¥71,720
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591734MY1B25G-250LZ-M9BWL
¥72,050
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591743MY1B25G-250LZ-M9BWVL
¥72,710
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする