MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-830Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-830Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)830 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41640682 MY1B32-830Z
CADデータダウンロード
78,210
69,980
76,978 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41640698 MY1B32-830Z-M9NL
CADデータダウンロード
84,700
76,980
84,678 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする