MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1000Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1000Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41643218 MY1B32G-1000Z
CADデータダウンロード
80,410
72,980
80,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643227 MY1B32G-1000Z-A93
CADデータダウンロード
83,820
76,980
84,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643236 MY1B32G-1000Z-A93L
CADデータダウンロード
84,480
76,980
84,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643245 MY1B32G-1000Z-A93Z
CADデータダウンロード
85,140
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643254 MY1B32G-1000Z-M9B
CADデータダウンロード
86,020
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643263 MY1B32G-1000Z-M9BL
CADデータダウンロード
86,680
76,980
84,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643272 MY1B32G-1000Z-M9BWL
CADデータダウンロード
87,230
79,980
87,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643288 MY1B32G-1000Z-M9BWVL
CADデータダウンロード
87,890
78,980
86,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41643297 MY1B32G-1000Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
87,890
78,980
86,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする