MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-125Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-125Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41645056 MY1B32G-125Z
CADデータダウンロード
62,810
54,980
60,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
41645065 MY1B32G-125Z-M9BW
CADデータダウンロード
68,970
62,980
69,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする