MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-950Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-950Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)950 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41707268 MY1B40G-950Z
CADデータダウンロード
98,670
88,980
97,878 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41707277 MY1B40G-950Z-A93L
CADデータダウンロード
102,740
92,980
102,278 (税込)
26日以内出荷

返品不可
41707286 MY1B40G-950Z-M9BL
CADデータダウンロード
104,940
94,980
104,478 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする