MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-530H)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-530H) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)530 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41781285 MY1C25-530H
CADデータダウンロード
95,370
86,980
95,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41781312 MY1C25-530H-M9B
CADデータダウンロード
100,980
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする