MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-550L7)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)550
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量1個