MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-250SL)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-250SL) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41801445 MY1C32-250SL
CADデータダウンロード
97,020
87,980
96,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41801463 MY1C32-250SL-M9BL
CADデータダウンロード
103,290
93,980
103,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする