MY Series(MY1H16-500SA)

MY Series(MY1H16-500SA) SMC MY Series(MY1H16-500SA) SMC MY Series(MY1H16-500SA) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41874683 MY1H16-500SA
CADデータダウンロード
108,020
97,980
107,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41874692 MY1H16-500SA-M9B
CADデータダウンロード
113,630
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする