MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350A6L)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350A6L) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41883948 MY1H20-350A6L
CADデータダウンロード
109,180
98,980
108,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする