MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-350HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-350HZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41958997 MY1H25G-350HZ
CADデータダウンロード
128,760
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959015 MY1H25G-350HZ-A93
CADデータダウンロード
132,170
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959033 MY1H25G-350HZ-A93L
CADデータダウンロード
132,830
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959058 MY1H25G-350HZ-M9B
CADデータダウンロード
134,370
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959076 MY1H25G-350HZ-M9PW
CADデータダウンロード
134,920
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959094 MY1H25G-350HZ-M9BL
CADデータダウンロード
135,030
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959112 MY1H25G-350HZ-M9NL
CADデータダウンロード
135,250
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959137 MY1H25G-350HZ-M9BV
CADデータダウンロード
135,250
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959155 MY1H25G-350HZ-M9NWL
CADデータダウンロード
135,580
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959173 MY1H25G-350HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
135,580
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41959198 MY1H25G-350HZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
137,560
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする