MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-150HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-150HZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42008593 MY1H32-150HZ
CADデータダウンロード
133,210
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008602 MY1H32-150HZ-A93
CADデータダウンロード
136,620
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008618 MY1H32-150HZ-A93L
CADデータダウンロード
137,280
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008627 MY1H32-150HZ-M9B
CADデータダウンロード
138,820
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008636 MY1H32-150HZ-M9BW
CADデータダウンロード
139,370
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008645 MY1H32-150HZ-M9BL
CADデータダウンロード
139,480
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008654 MY1H32-150HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
140,030
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008663 MY1H32-150HZ-M9BVL
CADデータダウンロード
140,360
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008672 MY1H32-150HZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
140,690
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42008688 MY1H32-150HZ-M9BAL-XC56
CADデータダウンロード
144,430
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする