MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-550LEZ)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置(E) 右ポート側付
内容量1個