MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-305)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-305) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)305 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42070342 MY1M25-305
CADデータダウンロード
56,930
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする