MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-400LL7)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量1個