MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-700)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-700) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42072598 MY1M25-700-Z73Z
CADデータダウンロード
(Z) 5 Z73
68,150
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42072607 MY1M25-700-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B
68,150
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42072616 MY1M25-700-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B
68,810
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42072625 MY1M25-700-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9B
69,580
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする