MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW50TNG)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW50TNG) SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)660 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42110102 MY1MW50TNG-660
CADデータダウンロード
164,010
159,800
175,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする