MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-140L) SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)140 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42172086 MY3B16-140L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B
45,760
41,980
46,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
42172095 MY3B16-140L-M9BAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BA
48,620
44,980
49,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする