MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500L) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)500 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42185858 MY3B20-500L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93
53,130
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185876 MY3B20-500L-A93VL
CADデータダウンロード
(L) 3 A93V
53,790
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185894 MY3B20-500L-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N
54,890
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185903 MY3B20-500L-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9P
54,890
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185928 MY3B20-500L-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NW
55,220
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185946 MY3B20-500L-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P
55,550
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185964 MY3B20-500L-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW
55,880
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42185982 MY3B20-500L-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BWV
56,540
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42186007 MY3B20-500L-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BA
57,530
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする