MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-460)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-460) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)460 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42202886 MY3B25-460-A93L
CADデータダウンロード
A93
40,870
37,980
41,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
42202904 MY3B25-460-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
43,070
39,980
43,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする