MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-700H6)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-700H6) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)700 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42237466 MY3B40-700H6
CADデータダウンロード
83,220
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
42237475 MY3B40-700H6-M9BW
CADデータダウンロード
89,380
79,980
87,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
42237484 MY3B40-700H6-M9BV
CADデータダウンロード
89,710
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする