MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-830)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-830) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)830 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42238245 MY3B40-830
CADデータダウンロード
65,510
59,980
65,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする